Motion
44110
Brosse tubulaire en nylon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01553371
N° MFR44110
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire en nylon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01553371
N° MFR44110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Diamètre de la brosse
    1/4 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.005 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441104
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    012382441104

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE EN NYLON 44110 1/4 PO
  • Idéal pour une utilisation à la main
  • Poignée en boucle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon