Motion
44111
Brosse tubulaire en nylon 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553372
N° MFR44111
Prix3.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse tubulaire en nylon 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553372
N° MFR44111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.010 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441111
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    012382441111

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE EN NYLON 44111 1/2 PO
  • Idéal pour une utilisation à la main
  • Poignée en boucle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon