Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse2 po
- Longueur de la brosse5 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale16-3/4 po
- Diamètre de la tige3/16 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Matériau de remplissageNylon
- Type de poignéeTige et boucle
- Numéro CUP du fabricant012382441159
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- CUP_NON012382441159
Aperçu
- Idéal pour une utilisation à la main
- Poignée en boucle