Motion
44116
Brosse plate, remplissage d’acier, 3 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553377
N° MFR44116
Prix12.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse plate, remplissage d’acier, 3 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553377
N° MFR44116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441166
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441166

Aperçu

Description du fabricant
44116 PINCEAU PLATERS
  • Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Le soudeur a le bon pinceau à rayures pour toute application
  • Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile
  • Bloc de bois franc

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon