Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Longueur de la soie1 po
- Longueur totale10 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382441173
- Nombre de colonnes16
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382441173