Motion
44118
Brosse Plater’s, remplissage en laiton, 3 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553379
N° MFR44118
Prix11.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse Plater’s, remplissage en laiton, 3 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553379
N° MFR44118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441180
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441180

Aperçu

Description du fabricant
44118 PINCEAU PLATERS
  • Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile
  • Également utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Pinceaux Plater’s
  • Bloc de bois franc

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon