Motion
44119
Brosse plate, remplissage en laiton, 4 x 18 rangées, poignée de chaussure
N° D’ARTICLE MI01553380
N° MFR44119
Prix15.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse plate, remplissage en laiton, 4 x 18 rangées, poignée de chaussure
N° D’ARTICLE MI01553380
N° MFR44119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441197
  • Nombre de colonnes
    18
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441197

Aperçu

Description du fabricant
44119 PINCEAU PLATERS
  • Pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, des aéronefs et des missiles
  • Également utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Longueur de la garniture : 1”
  • Rangs : 4 x 18”