Motion
44124
N° D’ARTICLE MI01553381
N° MFR44124
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01553381
N° MFR44124
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
Prix19.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    7/8 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    012382441241
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382441241

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À SPIRALE SIMPLE DE 44124 7/8 PO