Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse4-1/2 po
- Diamètre1.0000 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale7-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieSpirale
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382441258
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382441258
Aperçu
- Conçu et fabriqué à partir de fil noir trempé dans l’huile