Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre de la brosse1-1/2 po
- Longueur de la brosse4-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale7-1/2 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382441289
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- TypeSpirale
- CUP_NON012382441289
Aperçu
- Raccordé avec mamelon de tuyau NPT 1/4 x 2 po.
- Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
- Tige simple spirale simple