Motion
44131
Brosse à tube spiralé simple de 2 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553384
N° MFR44131
Prix18.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube spiralé simple de 2 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553384
N° MFR44131
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
Prix18.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441319
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382441319

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À SPIRALE SIMPLE DE 44131 2 PO
  • Raccordé avec mamelon de tuyau NPT 1/4 x 2 po.
  • Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
  • Tige simple spirale simple

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon