Motion
44149
Brosse à double tube spiralé de 1 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553389
N° MFR44149
Prix18.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à double tube spiralé de 1 po, 0,012 Remplissage en acier
N° D’ARTICLE MI01553389
N° MFR44149
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
Prix18.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441494
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382441494

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À DOUBLE SPIRALE DE 44149 1 PO
  • Les brosses métalliques nettoient les surfaces de la même manière que le sablage
  • En raison de l’utilisation de fils en acier trempé de qualité supérieure tournant à une vitesse élevée, les brosses ont la capacité de séparer les contaminants de surface du matériau de base
  • Les brosses métalliques ne retireront pas le matériau de base et ne changeront pas les dimensions de la pièce
  • Contrairement aux abrasifs non tissés, collés et revêtus, les brosses métalliques ne se chargeront pas lors du brossage des matériaux mous ou lorsqu’elles sont utilisées pour enlever la peinture et des revêtements similaires
  • Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
  • Raccord de tuyau NPT 1/4 po x 2 po
  • Tige simple spirale simple

Vous pourriez également aimer