Motion
44156
Brosse à tube interne double spirale, diamètre de brosse : 3 po, diamètre de soie : 0.012 po, type spirale : double spirale
N° D’ARTICLE MI01553393
N° MFR44156
Prix17.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne double spirale, diamètre de brosse : 3 po, diamètre de soie : 0.012 po, type spirale : double spirale
N° D’ARTICLE MI01553393
N° MFR44156
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
Prix17.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Longueur de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Brosse spiralée pour conduits
  • Type de brosse
    Nettoyage des brosses
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441562
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382441562

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À DOUBLE SPIRALE DE 44156 3 PO
  • Les brosses métalliques nettoient les surfaces de la même manière que le sablage
  • En raison de l’utilisation de fils en acier trempé de qualité supérieure tournant à une vitesse élevée, les brosses ont la capacité de séparer les contaminants de surface du matériau de base
  • Les brosses métalliques ne retireront pas le matériau de base et ne changeront pas les dimensions de la pièce
  • Contrairement aux abrasifs non tissés, collés et revêtus, les brosses métalliques ne se chargeront pas lors du brossage des matériaux mous ou lorsqu’elles sont utilisées pour enlever la peinture et des revêtements similaires
  • Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
  • Raccord de tuyau NPT 1/4 po x 2 po
  • Double tige en spirale double

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon