Motion
44167
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage en acier inoxydable, bloc de bois, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI01553395
N° MFR44167
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage en acier inoxydable, bloc de bois, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI01553395
N° MFR44167

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382441678
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382441678

Aperçu

Description du fabricant
44167 ÉGRATIGNURES AU PINCEAU 3X7 RANGÉES
  • Bloc de bois
  • Rangs : 3 x 7
  • Longueur de la garniture : 1/2”
  • Bloc : 7-1/2” x 1/2”

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon