Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Longueur de la brosse4-1/2 po
- Diamètre4.0000 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale7-1/2 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDouble spirale
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382441692
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382441692
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE POUR CONDUITS DE FUMÉE À DOUBLE SPIRALE DE 44169 4 PO
- Raccordé avec mamelon de tuyau NPT 1/4 x 2 po.
- Idéal pour le nettoyage interne des tuyaux et des conduits
- Double tige en spirale double
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité