Motion
44232
Brosse plate, remplissage en acier inoxydable, 4 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553399
N° MFR44232
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse plate, remplissage en acier inoxydable, 4 x 19 rangées, manche courbé
N° D’ARTICLE MI01553399
N° MFR44232

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382442323
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382442323

Aperçu

Description du fabricant
44232 PINCEAU PLATERS
  • Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Conçu pour une utilisation industrielle
  • Ces pinceaux de qualité sont fabriqués avec les meilleurs matériaux, mais à un prix abordable
  • Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile