Motion
44240
Brosse plate, remplissage en acier inoxydable, 4 x 18 rangées, manche de chaussure
N° D’ARTICLE MI01553401
N° MFR44240
Prix29.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse plate, remplissage en acier inoxydable, 4 x 18 rangées, manche de chaussure
N° D’ARTICLE MI01553401
N° MFR44240

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Longueur de la soie
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382442408
  • Nombre de colonnes
    18
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382442408

Aperçu

Description du fabricant
44240 PINCEAU PLATERS
  • Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
  • Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile
  • Pinceaux Plater’s
  • Bloc de bois franc

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon