Motion
44251
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage d’aluminium serti, bloc de bois, 2 x 9 rangées
N° D’ARTICLE MI01553402
N° MFR44251
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à égratigner pour fil métallique, remplissage d’aluminium serti, bloc de bois, 2 x 9 rangées
N° D’ARTICLE MI01553402
N° MFR44251
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
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Longueur de la soie
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Aluminium
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382442514
  • Nombre de colonnes
    9
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382442514

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR PETIT FIL MÉTALLIQUE 44251
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon