Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/8 po
- Longueur de la poignée72 po
Détails
- Type de raccord de poignéeConique mâle
- Matériau de la poignéeBois
- Type de poignéeConique
- Types de produitsPoignée de raclette
Aperçu
- La poignée durable et résistante aux échardes est conçue pour durer longtemps
- Construction en bois franc de qualité avec finition laquée transparente
- Extrémité arrondie pour une prise confortable
- Idéal pour une utilisation avec les brosses à maçonnerie et à toiture, les balais de rue, les récureuses de plancher et de terrasse et les raclettes