Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.7500 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurJaune
- Matériau de remplissagePolypropylène
- GradeMoyen
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382443146
Aperçu
- Comprend un bloc de bois
- Idéal pour une utilisation en atelier ou dans un environnement industriel
- Bloc de bois