Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.01 po
- Diamètre de la brosse7/16 po
- Longueur de la brosse3-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.010 po
- Longueur totale11-1/2 po
- Diamètre de la tige5/32 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Matériau de remplissageNylon
- Type de poignéeTige et boucle
- Numéro CUP du fabricant012382443160
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple
- CUP_NON012382443160
Aperçu
- Idéal pour une utilisation à la main
- Poignée en boucle