Spécifications
Dimensions
- Diamètre9.5000 po
- Longueur totale11.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieFibre
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurGris
- Matériau de remplissageFibre
- GradeFine
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON012382443184
Aperçu
- Idéal pour une utilisation avec une poignée à passage continu
- Pare-chocs de protécite
- Bloc de mousse avec deux trous de poignée