Spécifications
Dimensions
- Diamètre6.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissagePolypropylène
- GradeMoyen
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382443955
Aperçu
- Idéal pour le récurage intensif
- Bloc en plastique style fer