Motion
44451
Épousseteur de fils, 0,012 Remplissage en acier, 4 x 8 rangées
N° D’ARTICLE MI01553429
N° MFR44451
Prix11.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épousseteur de fils, 0,012 Remplissage en acier, 4 x 8 rangées
N° D’ARTICLE MI01553429
N° MFR44451

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    8.7000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382444518
  • Nombre de colonnes
    8
  • Nombre de lignes
    4
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382444518

Aperçu

Description du fabricant
44451 3" WIRE DUSTER
  • Idéal pour nettoyer les ébréchures, l’alésage, la soudure, la rouille, la saleté et la corrosion des moulages en fonte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon