Spécifications
Dimensions
- Diamètre9.5000 po
- Longueur totale11.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soiePolystyrène
- Type de soieMarqué
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurBlanc
- Matériau de remplissagePolystyrène
- GradeFine
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, fabrication
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON012382445102
Aperçu
- Idéal pour une utilisation avec une poignée à passage continu
- Pare-chocs de protécite
- Bloc de mousse avec deux trous de poignée