Motion
44619
Petite brosse à égratigner à fil métallique, remplissage en laiton serti, bloc en bois, 3 x 10 rangées
N° D’ARTICLE MI01553444
N° MFR44619
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à égratigner à fil métallique, remplissage en laiton serti, bloc en bois, 3 x 10 rangées
N° D’ARTICLE MI01553444
N° MFR44619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.005 po
  • Longueur de la soie
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.005 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382446192
  • Nombre de colonnes
    10
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382446192

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE POUR PETIT FIL MÉTALLIQUE 44619
  • Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
  • Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon