Motion
44637
Petite brosse à grattage manuel, rembourrage en nylon noir, bloc de bois, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI01553446
N° MFR44637
Prix4.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite brosse à grattage manuel, rembourrage en nylon noir, bloc de bois, 3 x 7 rangées
N° D’ARTICLE MI01553446
N° MFR44637

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Longueur de la soie
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.012 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Forme de pinceau
    Bloc avec poignée
  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382446376
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Type de produit
    Brosses métalliques de type poignée
  • CUP_NON
    012382446376

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À ÉGRATIGNURE EN NYLON À PETITE MAIN 44637
  • La vaste gamme de brosses à gratter Weiler comprend de nombreux types et tailles de blocs et de poignées
  • La grande variété de matériaux de remplissage disponibles assure la bonne brosse pour le bon travail
  • Les applications courantes sont le nettoyage de la saleté, de la rouille, du tartre, des éclats et de la peinture; les opérations de placage et de soudage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon