Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Longueur de la soie1 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale13 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382446604
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes3
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382446604
Aperçu
- Utilisé avec le soudage à l’aluminium à arc inerte
- Idéal pour le nettoyage général dans les industries du placage, de la finition des métaux, Aricraft et Missile
- Pinceaux Plater’s
- Bloc de bois franc