Motion
50509
Disque à lamelles - Type 29, grain 120 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553496
N° MFR50509
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, grain 120 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553496
N° MFR50509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    12382505097
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382505097

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50509 4-1/2 PO ABR. 120G DISQUE
  • Agressivité maximale et longue durée de vie
  • Action de meulage en douceur
  • Endos en aluminium pour moins de flexibilité et plus de contrôle

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon