Motion
50510
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 24 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553497
N° MFR50510
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 29, 4-1/2 po Diamètre du disque, 24 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553497
N° MFR50510
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
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382505103
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382505103

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50510 4-1/2 PO ABR. DISQUE À RABAT
  • Agressivité maximale et longue durée de vie
  • Action de meulage en douceur
  • Endos en aluminium pour moins de flexibilité et plus de contrôle

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon