Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain24
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382505110
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382505110
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50511 4-1/2 PO ABR. DISQUE À RABAT
- Agressivité maximale et longue durée de vie
- Action de meulage en douceur
- Endos en aluminium pour moins de flexibilité et plus de contrôle
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité