Motion
50713
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 27, diamètre de disque : 5 po, grain : 40, 12000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553612
N° MFR50713
Prix13.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Tiger - arbre sans filetage : 7/8 po, type 27, diamètre de disque : 5 po, grain : 40, 12000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI01553612
N° MFR50713
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
Prix13.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382507138
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382507138

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50713 5 PO ABR. DISQUE À RABAT