Motion
50810
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553642
N° MFR50810
Price$11.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, 12000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553642
N° MFR50810
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
Votre prix11.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disc Diameter  
    4-1/2 in
  • Poids
    1.30 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382508104
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382508104

Aperçu

Description du fabricant
50810 DISQUE À RABAT
  • En raison de leur épaisseur et de leurs grands lambeaux, les disques à lamelles haute densité se conforment aux surfaces courbes et irrégulières tout en produisant un fini uniforme et une durée de vie de 30 % à 40 % plus longue que les disques à lamelles standard
  • Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords et enlèvement des matériaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif