Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382508234
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382508234
Aperçu
Description du fabricant
50823 DISQUE DE TIGRE DISQUE À LAMELLES ABR GROS CHAT
- En raison de leur épaisseur et de leurs grands lambeaux, les disques à lamelles haute densité se conforment aux surfaces courbes et irrégulières tout en produisant un fini uniforme et une durée de vie de 30 % à 40 % plus longue que les disques à lamelles standard
- Applications : meulage et finition en une seule étape, mélange de soudures, ébavurage, déflashing, chanfreinage des bords et enlèvement des matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité