Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
Détails
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurBrun
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain50-80
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382515171
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON012382515171
Aperçu
Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51517 5 PO. COND. DISQUE
- Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
- Ces caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
- Disques à boucles et à crochets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité