Motion
51532
Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 50-80
N° D’ARTICLE MI01553712
N° MFR51532
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition non tissé – 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 50-80
N° D’ARTICLE MI01553712
N° MFR51532
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
Votre prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50-80
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515324
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    012382515324

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51532 2 PO. COND. DISQUE
  • Coussinets d’appoint en plastique avec boutons
  • Compatible avec les tampons d’appoint Roloc™ 3M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon