Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeFine
- Description longueLa 55513 est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 3 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’une qualité fine, adaptée à la finition de précision.
- Numéro CUP du fabricant012382555139
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON012382555139
- Type de roueUnifié