Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
Détails
- Matériau abrasifZircone
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage
- Matériau de supportFibre
- CouleurBleu
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382597122
- Application du matérielAcier inoxydable, acier
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382597122
Aperçu
- Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
- Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
- Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Idéal pour le meulage, le mélange et la finition