Motion
8375
Brosse de roue Nylox - 12.0000 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554401
N° MFR8375
Prix291.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 12.0000 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554401
N° MFR8375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix291.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    12.0000 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    11.9000 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382083755
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382837501
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83750 12 PO
  • Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
  • Grain 80
  • Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon