Motion
83910
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554404
N° MFR83910
Price$354.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554404
N° MFR83910
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
Price$354.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.022 po
  • Longueur totale
    14.4500 po
  • Longueur de la garniture
    3-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5-1/4 po

Details

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    012382839109
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382839109

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83910 14 PO
  • Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
  • Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif