Motion
83940
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554406
N° MFR83940
Prix354.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554406
N° MFR83940
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
Prix354.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    13.9000 po
  • Longueur de la garniture
    3-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382839406
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382839406

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83940 14 PO
  • Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
  • Grain 120
  • Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon