Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre14 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale14.0000 po
- Longueur de la garniture3-3/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382083953
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382839505
Aperçu
- Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
- Grain 80
- Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale