Motion
84730
Brosse à roue Nylox - 12 po Diam, 4-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554419
N° MFR84730
Prix277.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 12 po Diam, 4-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554419
N° MFR84730
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
Prix277.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    12 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    3-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    4-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    012382847302
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382847302

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 84730 12 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon