Motion
85150
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554434
N° MFR85150
Prix384.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Nylox - 14 po Diam, 5-1/4 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554434
N° MFR85150
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
Prix384.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Longueur de la garniture
    3-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5-1/4 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    012382851507
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382851507

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 85150 14 PO