Motion
85792
Brosse à disque Nylox 3-1/2 po, filament serti, 0,022/320SC Remplissage, trou d’arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01554443
N° MFR85792
Prix196.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque Nylox 3-1/2 po, filament serti, 0,022/320SC Remplissage, trou d’arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI01554443
N° MFR85792
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
Prix196.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre
    3-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.022 po
  • Longueur totale
    3.4000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    012382857929
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382857929

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE NYLOX 85792 3-1/2 PO
  • Fabriqué à l’aide d’une configuration de filament capitonné
  • La longueur de garniture plus longue augmente l’agressivité, la conformabilité et la durée de vie du produit
  • Qualité extra fine
  • Grain 320

Vous pourriez également aimer