Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale3.9000 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Details
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Numéro CUP du fabricant012382858162
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382858162
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À DISQUE NYLOX 85816 4 PO
- Fabrication à l’aide d’une configuration de filament touffeté
- La longueur de garniture plus longue augmente l’agressivité, augmente la compformabilité et prolonge la durée de vie du produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité