Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale3.9000 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382858186
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382858186
Aperçu
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression
- Les disques à soies serties sont plus durables que les disques droits
- Ils sont couramment utilisés lorsque l’impact d’une brosse nouée modifierait la pièce
- Les connecteurs à trou simple ont un trou non fileté dans le moyeu du disque