Spécifications
Dimensions
- Diamètre6 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieDroit
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382858629
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382858629
Aperçu
- Fabrication à l’aide d’une configuration de filament touffeté
- La longueur de garniture plus longue augmente l’agressivité, augmente la compformabilité et prolonge la durée de vie du produit