Motion
85920
N° D’ARTICLE MI01554476
N° MFR85920
Prix529.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01554476
N° MFR85920
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
Prix529.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    8 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382859206
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382859206

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE DE 85920 8 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon