Motion
85940
N° D’ARTICLE MI01554484
N° MFR85940
Prix639.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01554484
N° MFR85940
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
Prix639.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    Droit
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382859404
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382859404

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE DE 85940 10 PO

Vous pourriez également aimer